JUEGO 4 U. ALICATE AISLADOS 1000V
Juego de 4 alicates aislados 1000 V
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:5074206
Rubix:798306646000
EAN:3660338341830
Documentos
Detalles de producto : JUEGO 4 U. ALICATE AISLADOS 1000V
EN IEC 60900 Certificado VDE/GS
Acabado cromado.
Composición:
Alicate aislado 1000 V universal de 180 mm. Alicate aislado 1000 V corte lateral de 160 mm. Alicates aislado 1000 V boca semiredonda de 200 mm. Alicate pelacables aislado 1000 V.
Acabado cromado.
Composición:
Alicate aislado 1000 V universal de 180 mm. Alicate aislado 1000 V corte lateral de 160 mm. Alicates aislado 1000 V boca semiredonda de 200 mm. Alicate pelacables aislado 1000 V.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 4 |
|---|---|
| Tipo | 4 alicates vde |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,93 € Sin IVA
/ unidad
181,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días