Referencias
Facom:CPE.A4
Rubix:798661199000
EAN:3662424088698
Detalles de producto : CPE.A4 JUEGO DE 4 ALICATES CON MULTITOMA DE BLOQUEO
• Incluye:
- 1 alicate multitoma de bloqueo: 181A.25CPE.
- 1 alicate de corte diagonal: 192A.16CPE.
- 1 alicate con bocas semirredondas: 185A.20CPE.
- 1 alicate universal: 187A.18CPE.
• Suministrado en una caja de cartón.
JUEGO 4 ALICATES MANTENIMIENTO
Cualidades
-Alicates multiusos 181A. 25CPE
Alicates de corte diagonal 192A. 16CPE
Alicates de punta semirredonda 185A. 20CPE
Alicates de corte diagonal 192A. 16CPE
Alicates de punta semirredonda 185A. 20CPE
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 4 |
|---|---|
| Tipo | alicates de mantenimiento |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h