Referencias
Facom:CPE.A1PB
Rubix:799000383000
EAN:3662424090479
Detalles de producto : JUEGO 4 U. ALICATE UNIVERSAL CPE.A1PB
Contiene:
192A.
16CPE:
Alicate de corte diagonal con filos diseñados para cortar todo tipo de materiales de 2.
0mm y 210kg/mm².
El muelle de recuperación amovible, la geometría del perfil de corte específico y el eje desplazado, reducen considerablemente el esfuerzo de corte.
187A.
18CPE:
Alicate univeral, corta todo tipo de hilos (máx 200 kg/mm²) 185A.
20CPE:
Alicate de bocas semi-redondas y rectas.
Bocas finas y finamente estidadas, aprita tubos y cota cable lateral (para hilo y cero duro).
180.
CPE Alicates multi-toma de gran capacidad.
192A.
16CPE:
Alicate de corte diagonal con filos diseñados para cortar todo tipo de materiales de 2.
0mm y 210kg/mm².
El muelle de recuperación amovible, la geometría del perfil de corte específico y el eje desplazado, reducen considerablemente el esfuerzo de corte.
187A.
18CPE:
Alicate univeral, corta todo tipo de hilos (máx 200 kg/mm²) 185A.
20CPE:
Alicate de bocas semi-redondas y rectas.
Bocas finas y finamente estidadas, aprita tubos y cota cable lateral (para hilo y cero duro).
180.
CPE Alicates multi-toma de gran capacidad.
Cualidades
Corta todos los materiales con los mismos alicates
Corta con menos esfuerzo
Corta durante mucho tiempo
Corta con menos esfuerzo
Corta durante mucho tiempo
Aplicaciones
Para cortar alambres de cobre, alambres semiduros, alambres duros, cuerdas de piano
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 4 |
|---|---|
| Tipo | juego de pinzas/alicates |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,07 € Sin IVA
/ unidad
163,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días