Referencias
Festo:EGSC-BS-KF-32-100-3P
Rubix:799258340000
fabricante:8162072
EAN:4052568588137

Resumen técnico
| Tipo | unidad mini |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Detalles de producto : EGSC-BS-KF-32-100-3P
La unidad mini EGSC compacta y económica es ideal para tareas de posicionamiento preciso en sistemas de un solo eje. Gracias a su excelente combinación con los accionamientos de la serie ELGC, esta unidad resulta ideal para sistemas de handling 2D o 3D.
Unidad mini EGSC-BS
Cualidades
Guía de precisión y husillo de bolas
Dimensiones reducidas
Cualquier posición de montaje del motor
Dimensiones reducidas
Cualquier posición de montaje del motor
Aplicaciones
Ideal para tareas de posicionamiento preciso en sistemas de un solo eje
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad mini |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 32 |
| Serie | egsc-bs-kf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,55 € Sin IVA
/ unidad
640,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días