CLR-32-20-L-P-A-B

Abrazadera giratoria de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-32-20-L-P-A-B
Rubix:798124703000
fabricante:543180
EAN:4052568181536
CLR-32-20-L-P-A-B Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-32-20-L-P-A-B


Abrazadera lineal/giratoria CLR-32-20-L-P-A-B Sistema de sujeción con movimiento lineal, patrón de orificios estandarizado según ISO 21287. Total stroke=38 mm, Piston diameter=32 mm, Piston rod thread=M8, Swivel angle=90 deg +/- 2 deg, Clamping stroke=20 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto860 g
Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño32
404,30 € Sin IVA
/ unidad
489,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días