Referencias
Aventics:R412019207
Rubix:798370457000
fabricante:R412019207
EAN:3666750000805


Resumen técnico
| Tipo | mini guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : MSC-DA-008-0040-BV-SE
Cualidades
•Alcance del suministro: incl. anillos de centrado
De doble efecto
con pistón magnético
Compatible con Easy2Combine
con pistón doble
Con sistema de guía de bolas integrado de alto rendimiento
De doble efecto
con pistón magnético
Compatible con Easy2Combine
con pistón doble
Con sistema de guía de bolas integrado de alto rendimiento
Aplicaciones
Sistema de guía de bolas
Información técnica
Atributos
| Tipo | mini guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tamaño de diseño | 0.315 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
817,34 € Sin IVA
/ unidad
988,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días