MXF16-75

Cilindros guía MXF

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MXF16-75
Rubix:751601685043
fabricante:00007272
EAN:3618036363012
MXF, Air Slide Table, Cross Roller Guide, Low Profile
Resumen técnico
Tipomxf
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MXF16-75


La MXF es una mesa deslizante de bajo perfil que utiliza una guía rígida montada en paralelo a un cilindro neumático. El actuador está equipado con orificios de posicionamiento para cambios de montaje rápidos y sencillos de herramientas o utillajes. La altura de la mesa deslizante MXF es entre un 54% y un 67% menor que la de la serie MXS.
MXF, Mesa de deslizamiento, Rodillo guía cruzado, Perfil plano

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x179x21 mm
Peso neto657 g
Tipomxf
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
Seriemxf
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
542,17 Sin IVA
/ unidad
656,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días