Referencias
Festo:EGSC-BS-KF-25-75-6P
Rubix:799262743000
fabricante:8061280
EAN:4052568295653

Resumen técnico
| Tipo | mini-carro egsc- bs-kf-25-75-6p p |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : EGSC-BS-KF-25-75-6P
La unidad mini EGSC, compacta y económica, es ideal para tareas de posicionamiento preciso en sistemas de un solo eje. Gracias a la excelente integración con los accionamientos de la serie ELGC, esta unidad ofrece un rendimiento excelente en sistemas de manipulación 2D o 3D.
Mini-guía EGSC-BS-KF-25-75-6P 8061280
Cualidades
Guía de precisión y husillo de bolas
Dimensiones compactas
Cualquier posición de montaje del motor
Dimensiones compactas
Cualquier posición de montaje del motor
Información técnica
Atributos
| Tipo | mini-carro egsc- bs-kf-25-75-6p p |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
587,62 € Sin IVA
/ unidad
711,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días