MSC-DA-016-0150-BV-SH

Mini Slide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:R412019189
Rubix:798370489000
fabricante:R412019189
EAN:3666750000645
brand logo

Resumen técnico

Tipomini slide
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MSC-DA-016-0150-BV-SH


Cualidades

•Alcance del suministro: incl. anillos de centrado
De doble efecto
con pistón magnético
Compatible con Easy2Combine
con pistón doble
Con sistema de guía de bolas integrado de alto rendimiento

Aplicaciones

Sistema de guía de bolas

Información técnica


Atributos
Tipomini slide
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tamaño de diseño0.63
1718,51 Sin IVA
/ unidad
2079,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días