Referencias
Festo:EAGF-V2-KF-63-320
Rubix:799266960000
fabricante:1725844
EAN:4052568246211

Resumen técnico
| Tipo | unidad guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Documentos
Detalles de producto : EAGF-V2-KF-63-320
Unidad guía EAGF-V2-KF-63-320 Tamaño=63, Carrera=320 mm, Holgura de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6490 g |
|---|---|
| Tipo | unidad guía |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
982,91 € Sin IVA
/ unidad
1189,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días