Referencias
Festo:ELGR-TB-35-200-0H
Rubix:799262243000
fabricante:8083771
EAN:4052568449223

Detalles de producto : ELGR-TB-35-200-0H
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 18.46 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 35 |
| Serie | elgr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,75 € Sin IVA
/ unidad
551,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días