AEVUZ-25-10-A-P-A

Cilindro compacto AEVUZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVUZ-25-10-A-P-A
Rubix:798190965000
fabricante:157268
EAN:4052568124779
AEVUZ-25-10-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevuz
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVUZ-25-10-A-P-A


Cilindro de simple o doble efecto con una amplia variedad de opciones de montaje

Cualidades

  • 50% menos espacio de instalación que cilindros comparables basados en la norma ISO 15552
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Vástago del pistón con rosca hembra o macho
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto238 g
Tipocilindro compacto aevuz
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
159,91 € Sin IVA
/ unidad
193,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días