CDQ2B32TF-10SZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2B32TF-10SZ
Rubix:798242936000
fabricante:CDQ2B32TF-10SZ
EAN:3618035826747
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2B32TF-10SZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad en el trabajo.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x50x45 mm
Peso neto271 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
48,40 € Sin IVA
/ unidad
58,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días