Referencias
SMC:CDQ2WA80TF-10DZ
Rubix:799252566000
fabricante:00794749

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2WA80TF-10DZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, permitiendo montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado a las guías de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo
Cualidades
•Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple
Tamaños de diámetro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch
Tamaños de diámetro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,90 € Sin IVA
/ unidad
211,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días