CD55B25-25M 00103767

Cilindro compacto C(D)55 (ISO 21287)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B25-25M
Rubix:752106000043
fabricante:CD55B25-25M
EAN:3618035458023
C(D)55, Compact Cylinder ISO Standard (ISO 21287)

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD55B25-25M 00103767


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)

Información técnica


Atributos
Peso neto217 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
52,45 € Sin IVA
/ unidad
63,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días