CDUJB10-10SM

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUJB10-10SM
Rubix:799255331000
fabricante:00072293
EAN:3618035785969
brand logo

Resumen técnico

Tiposimple efecto - retorno por muelle
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUJB10-10SM


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x22x13 mm
Peso neto18 g
Tiposimple efecto - retorno por muelle
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Presión de servicio máx.7 bar
34,63 Sin IVA
/ unidad
41,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días