MGPL100TF-400Z

MGP-Z (ø40 a ø100), Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPL100TF-400Z
Rubix:799250399000
fabricante:MGPL100TF-400Z
EAN:3618035923385
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPL100TF-400Z


Cilindro guía compactoDiámetros del cilindro (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Carreras de hasta 400 mmMúltiples superficies de montaje.

Cualidades

Se pueden seleccionar 3 tipos de cojinetes: cojinete deslizante, casquillo de bolas y casquillo de bolas de alta precisión.Compactidad y ligerezaDiámetro (mm): 40, 50, 63, 80, 100Carreras de 10 a 400 mm (dependiendo del diámetro)Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T.Los interruptores automáticos se pueden montar en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
2047,90 € Sin IVA
/ unidad
2477,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días