CQ2B80TF-25DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B80TF-25DZ
Rubix:798213860000
fabricante:CQ2B80TF-25DZ
EAN:3618035686563
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B80TF-25DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto1179 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro25 mm
118,84 € Sin IVA
/ unidad
143,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días