ADVC-10-10-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-10-10-P
Rubix:798193243000
fabricante:526904
EAN:4052568084646
ADVC-10-10-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-10-10-P


Cilindro de carrera corta ADVC-10-10-P Sin rosca en la varilla del pistón Stroke=10 mm, Piston diameter=10 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x10x10 mm
Peso neto21,33 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
46,43 € Sin IVA
/ unidad
56,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días