DFC-10-5-P-A-GF

Mini actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFC-10-5-P-A-GF
Rubix:798192024000
fabricante:189467
EAN:4052568150129
DFC-10-5-P-A-GF Mini guided drive

Resumen técnico

Tipomini actuador guiado
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFC-10-5-P-A-GF


Mini accionamiento guiado DFC-10-5-P-A-GF para detección de posición con guía de cojinete liso. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa del yugo=15 mm, Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto121,04 g
Tipomini actuador guiado
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño10
368,48 Sin IVA
/ unidad
445,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días