Referencias
Izar cutting tools sal:41724
Rubix:798739815000

Detalles de producto : 41724 FRESA HSSE8% DIN844N NZ - 4600 - 04,00 MM - TIALSIN
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 11 mm |
| Longitud total | 55 mm |
| Material de corte | hss-co |
| Material de mecanizado | aluminium magnesium;cast iron;steel |
| Longitud, capacidad | 11 mm |
| Ángulo de corte | 30 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,82 € Sin IVA
/ unidad
21,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días