FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 7,0 MM
Fresa de ranuras SL corta WN MDI FIRE
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5573 7.000
Rubix:799285993000
fabricante:9055730070000
EAN:4031093660549

Detalles de producto : FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 7,0 MM
Fresa pequeña de metal duro integral
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Fresa mini de carburo sólido
Diseño: Carburo sólido de grano ultrafino, tipo N, con corte central.
La velocidad de corte es aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Posible mecanizado en seco.
Aplicación: Puede utilizarse para el fresado de chaveteros y ranuras para chavetas ajustadas, así como para el mecanizado universal. El avance es aprox. un 50% mayor que con una fresa de 2 filos.
Diseño: Con corte central, adecuada para el taladrado, según la norma de la empresa.
Aplicación: Puede utilizarse para el fresado de chaveteros y ranuras para chavetas ajustadas, así como para el mecanizado universal.
Nota: Utilizar hasta el límite de desgaste resulta más económico que el reafilado.
Diseño: Carburo sólido de grano ultrafino, tipo N, con corte central.
La velocidad de corte es aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Posible mecanizado en seco.
Aplicación: Puede utilizarse para el fresado de chaveteros y ranuras para chavetas ajustadas, así como para el mecanizado universal. El avance es aprox. un 50% mayor que con una fresa de 2 filos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 7 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha/hb |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 10 mm |
| Longitud total | 42 mm |
| Corte central | sí (corte central) |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa de ranurar mini (3 dientes), versión corta |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | aceros (p) y aceros inoxidables (m); también aleaciones especiales (s). idoneidad limitada para fundiciones (k) y metales no férricos (n). |
| Longitud, capacidad | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,71 € Sin IVA
/ unidad
37,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












