MICROMETRO EXTERIORES DIGITAL SIN SALIDA DE DATOS 50-75 MM

Micrómetro exteriores digital sin salida de datos

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:42830075, 9422500075
Rubix:799281958000
fabricante:4317784717137
EAN:4317784717137
brand logo

Detalles de producto : MICROMETRO EXTERIORES DIGITAL SIN SALIDA DE DATOS 50-75 MM


Micrómetro de exteriores digital

Características: husillo de medición templado y rectificado, superficies de medición recubiertas de metal duro, altura de los dígitos del display LCD de 8,0 mm. Con ajuste de la fuerza de medición con trinquete sensitivo, palanca de apriete y aislamiento térmico de la mano. Se suministra con medida de ajusta a partir de un rango de medición de 25–50 mm y pila CR357, 1,5 V, en estuche.

Funciones: conexión y desconexión automáticas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición, ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas).

Información técnica


Atributos
238,05 € Sin IVA
/ unidad
288,04 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días