145-188 MICROMETRO DE INTERIOR ES CON PATAS DE MEDIDA 75-100
Micrómetro de interiores con mordazas de calibre
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:145-188
Rubix:798321324000
EAN:4946368019901

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 75 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
| Profundidad de medición estándar | 12.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : 145-188 MICROMETRO DE INTERIOR ES CON PATAS DE MEDIDA 75-100
Cualidades
•Caras de medición de carburo
Se necesita un patrón de ajuste (opcional) para ajustar con precisión el micrómetro al punto de referencia
Se necesita un patrón de ajuste (opcional) para ajustar con precisión el micrómetro al punto de referencia
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 75 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
| Profundidad de medición estándar | 12.5 mm |
| Profundidad de medición con extensión | 31.4 mm |
| Digital | no |
| Caja | si |
| Graduación | 0.01 mm |
| Error admisible | 0.008 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,00 € Sin IVA
/ unidad
487,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días