MICROMETRO DIGITAL INTERIORES TUBULAR 200-1500 MM 337-302
Micrómetro tubular digital
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:337-302
Rubix:798691550000
EAN:4946368595283

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 200 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 1500 mm |
Detalles de producto : MICROMETRO DIGITAL INTERIORES TUBULAR 200-1500 MM 337-302
Cualidades
• Extensiones intercambiables con varillas de medición cilíndricas montadas con muelles en fundas protectoras, lo que le permite ampliar el rango de medición
Superficies de medición con punta de metal duro
Tipo digital, con salida de datos
Tiene una excelente resistencia al agua y al polvo (grado de protección IP65), por lo que puede utilizarse en operaciones de mecanizado en las que pueda haber salpicaduras de refrigerante
Superficies de medición con punta de metal duro
Tipo digital, con salida de datos
Tiene una excelente resistencia al agua y al polvo (grado de protección IP65), por lo que puede utilizarse en operaciones de mecanizado en las que pueda haber salpicaduras de refrigerante
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 200 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 1500 mm |
| Caja | si |
| Graduación | 0.001 mm |
| Salida de datos | yes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1894,00 € Sin IVA
/ unidad
2291,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días