145-186 MICROMETRO DE INTERIOR ES CON PATAS DE MEDIDA 25-50 M
Micrómetro interior 2 puntas - Série 145
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:145-186
Rubix:798321326000



Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 25 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : 145-186 MICROMETRO DE INTERIOR ES CON PATAS DE MEDIDA 25-50 M
Aplicaciones
Série 145 ' Superficies de medida en carburo, rectificadas y lapeadas finamente. Características técnicas: Graduaciones: Tambor y casquillo graduados cromados mate, ø 18 mm. Superficie de medida: Tipo carburo. Husillo de medida: 1 vuelta del tambor igual a 0,5 mm con dispositivo de bloqueo. Lectura: 0,01 mm. Fuerza de medida: 1-6 N. Entregado: En estuche, llave
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 25 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 50 mm |
| Caja | si |
| Graduación | 0.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,00 € Sin IVA
/ unidad
410,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días