MICROMETRO DIGITAL DE INTERIORE DE 2 CONTACTOS 5-30 MM
Micrómetro interior Digimatic de 2 puntas serie 345 réf.345-250-30
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:345-250-30
Rubix:798903509000
EAN:4946368696157

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 5 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : MICROMETRO DIGITAL DE INTERIORE DE 2 CONTACTOS 5-30 MM
Superficies de medición en carburo, rectificadas y finamente bruñidas.
Cualidades
•Carbide measuring faces
A setting standard (optional) is needed to accurately set the micrometer to the reference point
A setting standard (optional) is needed to accurately set the micrometer to the reference point
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 5 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 30 mm |
| Caja | si |
| Graduación | 0.001 mm |
| Salida de datos | yes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
915,00 € Sin IVA
/ unidad
1107,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días