133-147 MICROMETRO DE INTERIOR ES TUBULAR, CONSTRUCCION FIJA

Micrómetro interior de 2 puntas con extensiones - Serie 133

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mitutoyo:133-147
Rubix:798321334000
EAN:4946368017044
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo150 mm
Rango de medición, máximo175 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 133-147 MICROMETRO DE INTERIOR ES TUBULAR, CONSTRUCCION FIJA


2-point internal micrometer
Series 133
This is a standard internal micrometer (single unit) with the following features:<

Cualidades

Uso simple y rápido.

Aplicaciones

Serie 133 - Micrómetro interior sin extensión. Características técnicas: Graduaciones: Tambor y casquillo graduados cromados mates, ø 18 mm Superficie de medida: En carburo, rectificada, esférica, finamente bruñida Husillo de medida: 1 vuelta del tambor igual a 0,5 mm. Con dispositivo de bloqueo (excepto 50-75 mm) Lectura: 0,01 mm Suministrado: En estuche, aislante (a partir de 100 mm), llave

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo150 mm
Rango de medición, máximo175 mm
Cajasi
Graduación0.01 mm
181,00 € Sin IVA
/ unidad
219,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días