133-901 MICROMETRO DE INTERIOR ES TUBULAR 50-150 MM
Juego de micrómetros interiores 2 puntas con extensiones serie 133 ref.133-901
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:133-901
Rubix:798321332000

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 50 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : 133-901 MICROMETRO DE INTERIOR ES TUBULAR 50-150 MM
Micrómetro interior, uso simple y rápido.
Cualidades
•With locking clamp
Zero point can be readjusted by rotating the micrometer head sleeve
Clear, crisp graduations on the micrometer head
Carbide-tipped measuring faces
Zero point can be readjusted by rotating the micrometer head sleeve
Clear, crisp graduations on the micrometer head
Carbide-tipped measuring faces
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 50 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Caja | si |
| Graduación | 0.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,00 € Sin IVA
/ unidad
765,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días