139-177 JUEGO DE MICROMETROS D E INTERIORES ANALOGICOS 100-21
Micrómetro interior 2 puntas con extensiones - Serie 139
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:139-177
Rubix:798321328000

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 100 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 2100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 139-177 JUEGO DE MICROMETROS D E INTERIORES ANALOGICOS 100-21
Aplicaciones
Serie 139 - Mecanismo con extensiones, con aislante. Características técnicas: Precisión: ±(3+n+L/50) 'm | ±(6+L/50) 'm (139-203, 139-204) n = número de extensiones L = Longitud máxima medida (mm) Graduaciones: Tambor y casquillo graduados cromados mates, ø 18 mm/ø13 mm (139-203, 139-204) Superficie de medida: En carburo - En acero (139-203, 139-204) Husillo de medición: 1 vuelta del tambor igual a 0,5 mm Curso de medición: 25 mm, 10 mm(139-203), 25 mm (139-204) Extensión: ø17 mm, ø10 mm (139-203, 139-204) Lectura: 0,01 mm Suministrado: En estuche, llave
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 100 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 2100 mm |
| Caja | si |
| Graduación | 0.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1420,00 € Sin IVA
/ unidad
1718,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días