MICROMETALRO ESPESORES J50-3C PROFUNDIDAD ARCO 50 MM

Micrómetro espesores J50C profundidad arco

Ver información técnica

Referencias

Käfer Messuhrenfabrik:J 50/3 C
Rubix:799296347000
fabricante:J 50/3 C
brand logo

Detalles de producto : MICROMETALRO ESPESORES J50-3C PROFUNDIDAD ARCO 50 MM


Micrómetro de espesores, de precisión

Características: similar a DIN 878, arco de aluminio, puesta a cero mediante el anillo exterior rotatorio, con palpadores de medición planos. 1 vuelta de aguja = 1 mm. Suministro incl. maletín de plástico.

Aplicación: para medir cuero suave, cartón papel, láminas, etc.

Nota: micrómetros de espesores en otros rangos de medición y con otras profundidades de arco, así como distintos calibres de medición para otros materiales bajo pedido.
Thickness gauge J50/3C 50mm B. depth

Información técnica


Atributos
227,13 Sin IVA
/ unidad
274,83 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días