MICROMETALRO ESPESORES J45 PROFUNDIDAD ARCO 45 MM
Micrómetro espesores J15 profundidad arco
Ver información técnicaReferencias
Käfer Messuhrenfabrik:J 45
Rubix:799296345000
fabricante:J 45
Detalles de producto : MICROMETALRO ESPESORES J45 PROFUNDIDAD ARCO 45 MM
Micrómetro rápido de espesores, de precisión
Características: Similar a DIN 878, arco de aluminio, con rueda de levantamiento y mangos de plástico con aislamiento térmico, puesta a cero mediante el anillo exterior rotatorio, fuerza de medición aprox. 0,5 N, con superficies de medición planas. 1 vuelta de aguja = 1 mm. Suministro en maletín de plástico.
Aplicación: Aparato de fácil manejo para medir diferentes materiales en el rango de medición 0-10 mm, tales como papel, tejidos, láminas, chapas, etc.
Características: Similar a DIN 878, arco de aluminio, con rueda de levantamiento y mangos de plástico con aislamiento térmico, puesta a cero mediante el anillo exterior rotatorio, fuerza de medición aprox. 0,5 N, con superficies de medición planas. 1 vuelta de aguja = 1 mm. Suministro en maletín de plástico.
Aplicación: Aparato de fácil manejo para medir diferentes materiales en el rango de medición 0-10 mm, tales como papel, tejidos, láminas, chapas, etc.
Thickness gauge J45 45mm B. depth
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,40 € Sin IVA
/ unidad
189,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días