MICROMETALRO ESPESORES J50C C/DISPOSITIVO DE ELEVACION
Micrómetro espesores J50C profundidad arco
Ver información técnicaReferencias
Käfer Messuhrenfabrik:20067
Rubix:799296349000
fabricante:20067
Detalles de producto : MICROMETALRO ESPESORES J50C C/DISPOSITIVO DE ELEVACION
Micrómetro de espesores, de precisión
Características: similar a DIN 878, arco de aluminio, puesta a cero mediante el anillo exterior rotatorio, con palpadores de medición planos. 1 vuelta de aguja = 1 mm. Suministro incl. maletín de plástico.
Aplicación: para medir cuero suave, cartón papel, láminas, etc.
Nota: micrómetros de espesores en otros rangos de medición y con otras profundidades de arco, así como distintos calibres de medición para otros materiales bajo pedido.
Características: similar a DIN 878, arco de aluminio, puesta a cero mediante el anillo exterior rotatorio, con palpadores de medición planos. 1 vuelta de aguja = 1 mm. Suministro incl. maletín de plástico.
Aplicación: para medir cuero suave, cartón papel, láminas, etc.
Nota: micrómetros de espesores en otros rangos de medición y con otras profundidades de arco, así como distintos calibres de medición para otros materiales bajo pedido.
Thickness gauge J50C 50mm depth w.lifter
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,63 € Sin IVA
/ unidad
205,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días