Referencias
Beta Tools:1659
Rubix:798162991000
fabricante:016590001
EAN:8014230179261


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Detalles de producto : 1659-CALIBRADOR DE RELOJ 1/10
Medidor de espesor con comparador
Cualidades
Medidor de espesor con comparador
Aplicaciones
Herramientas para medir y trazar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x140x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 422 g |
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,88 € Sin IVA
/ unidad
244,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días