COMPAS RAPIDO INTERIORES INTERTEST 2,5-12,5 MM
Compás rápido interiores Intertest
Ver información técnicaReferencias
Kroeplin:H102
Rubix:799296354000
fabricante:H102
Detalles de producto : COMPAS RAPIDO INTERIORES INTERTEST 2,5-12,5 MM
Palpador rápido de interiores Intertest con engranaje de cremallera
Características: para su uso en duras condiciones de taller, dispositivo de marcha amortiguado con transmisión por muelle de acero para una mayor precisión, contactos de medición de metal duro, marcas de tolerancia reajustables. Se suministra en embalaje de transporte.
Aplicación: para la medición de ranuras interiores y cavidades.
Lectura 0,005 mm
Características: para su uso en duras condiciones de taller, dispositivo de marcha amortiguado con transmisión por muelle de acero para una mayor precisión, contactos de medición de metal duro, marcas de tolerancia reajustables. Se suministra en embalaje de transporte.
Aplicación: para la medición de ranuras interiores y cavidades.
Lectura 0,005 mm
In. dial calip.g.int. 2,5-12,5mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,46 € Sin IVA
/ unidad
691,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días