PALPADOR RAPIDO EXTERIOR ODITEST 0-50 MM MKL 1
Palpador rápido exterior Oditest
Ver información técnicaReferencias
Kroeplin:D4R50
Rubix:799296361000
fabricante:D4R50
Detalles de producto : PALPADOR RAPIDO EXTERIOR ODITEST 0-50 MM MKL 1
Palpador rápido exterior de precisión Oditest
Características: Con un brazo palpador móvil y otro fijo, el resultado de medición se obtiene directamente al oscilar el brazo palpador móvil. El brazo sensor móvil está acodado, los contactos de medición son de metal duro. Suministro en caja de transporte.
Aplicación: Para la medición rápida de tubos, cuerpos huecos, etc.
Características: Con un brazo palpador móvil y otro fijo, el resultado de medición se obtiene directamente al oscilar el brazo palpador móvil. El brazo sensor móvil está acodado, los contactos de medición son de metal duro. Suministro en caja de transporte.
Aplicación: Para la medición rápida de tubos, cuerpos huecos, etc.
Outs. meas. gauge Oditest 0-50mm MKL 1,0
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,10 € Sin IVA
/ unidad
795,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días