CAJA 250 U. GUANTE T-XS/5,5-6 93-833 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO

MICROFLEX® 93-833

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:93-833 5.5-6
Rubix:799204820000
fabricante:93833060
EAN:10076490462441
brand logo

Resumen técnico

Tamaño05,5/06
Colornegro
Material Principalnitrilo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAJA 250 U. GUANTE T-XS/5,5-6 93-833 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO


Desarrollados para reducir la fatiga de las manos y proporcionar una mayor productividad a la vez que se reduce la tensión muscular. Los guantes Microflex 93-833, los primeros guantes de diagnóstico certificados como ergonómicos por U.S. Ergonomics, líder del sector en normas ergonómicas, ayudan a proteger a los trabajadores contra el síndrome del túnel carpiano y reducen los factores de riesgo de lesiones para contribuir a crear lugares de trabajo ergonómicos. Son más cómodos y ligeros que otros guantes de diagnóstico, gracias a un grosor de 0,07 mm en la zona de la palma y a una composición de nitrilo avanzada y patentada que proporciona una mayor sensibilidad táctil. Guantes de diagnóstico que son hasta un 60% más resistentes que los guantes de nitrilo de las principales marcas y hasta un 90% más resistentes que los guantes de látex de las principales marcas, y son sorprendentemente más finos y ligeros, proporcionando a los usuarios una resistencia y durabilidad fiables. Proporcionan una protección eficaz contra el riesgo de microagujeros, ya que los índices de microagujeros son incluso inferiores a los previstos por las ya estrictas normas establecidas por las organizaciones reguladoras. Los guantes no contienen goma de látex natural ni polvo, lo que contribuye a proteger a quienes los usan de alergias, irritaciones y sequedad de la piel.

Información técnica


Atributos
Tamaño05,5/06
Colornegro
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentossi
Embalaje250 unidades por caja de distribución 10 cajas de distribución por paquete 2500 unidades por paquete xl: 230 unidades en una caja de distribución
Materialnitrilo
27,72 € Sin IVA
/ unidad
33,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño