MS6-LFM-3/8-ARM

Microfiltro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFM-3/8-ARM
Rubix:798201964000
fabricante:529671
EAN:4052568164201
MS6-LFM-3/8-ARM Micro filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFM-3/8-ARM


Microfiltro MS6-LFM-3/8-ARM Filtro 0.01 µm, cuba de plástico con protector de cuba de plástico, drenaje de condensado manual, dirección del flujo: de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=rotatorio manual

Información técnica


Atributos
Peso neto733,1 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialaluminio fundido a presión
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
105,66 € Sin IVA
/ unidad
127,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días