Referencias

Festo:MS9-LFM-G-BUM-DA
Rubix:798204007000
fabricante:564040
EAN:4052568211226
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-G-BUM-DA


Filtro fino MS9-LFM-G-BUM-DA Filtro 1 µm, cuba metálica, con visualización de la presión diferencial, purgador de condensados manual, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Grado de filtración=1 µm, Purgador de condensado=manual giratorio

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro1 µm
Materialaluminum die casting, pa, borosilicate fiber, aluminum wrought alloy, pa, nbr
396,89 € Sin IVA
/ unidad
480,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días