Referencias
IMI Norgren:B72G-3GK-ST3-RMN
Rubix:798943953000
fabricante:B72G-3GK-ST3-RMN

Detalles de producto : B72G-3GK-ST3-RMN
Controlador de filtro 40 My 0.3-10 G3/8
Regulador de filtro B72 G3/8 Drenaje semiautomático
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tipo | bspp (g) |
| Material | cuerpo: zinc; tapa: acetal; vaso transparente: policarbonato (pc); válvula: pp y tpv; elemento filtrante: polipropileno sinterizado (pp); elastómeros: cr y nbr |
| Tasa de flujo volumétrico | 2280 l/min |
| Presión de servicio mín. | 10 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura mín. | -34 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,39 € Sin IVA
/ unidad
235,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días