MICROCEPILLO TUBOS ALMBRE ACERO DIAMETALRO20X25-90 MMETAL S3,8 MM
Microcepillo tubos alambre acero
Ver información técnicaReferencias
LESSMANN®:565.342.00
Rubix:799307469000
fabricante:565.342.00
Detalles de producto : MICROCEPILLO TUBOS ALMBRE ACERO DIAMETALRO20X25-90 MMETAL S3,8 MM
Microcepillo para tubos, alambre de acero
Características: espiral de relleno sencilla con alambre de acero de torsión galvanizado, para entornos agresivos. Longitud de relleno 25 mm, longitud total 90 mm. Ø del vástago 3,8 mm.
Aplicación: para descascarillar, limpiar y desbarbar perforaciones, cortes transversales y ranuras, así como limpiar roscas interiores.
Nota: en el uso mecánico se debe tener en cuenta la velocidad máxima. El cepillo debe sujetarse a 10 mm de profundidad como mínimo e introducirse en la pieza antes de comenzar el trabajo. Utilizar girando a la derecha.
Características: espiral de relleno sencilla con alambre de acero de torsión galvanizado, para entornos agresivos. Longitud de relleno 25 mm, longitud total 90 mm. Ø del vástago 3,8 mm.
Aplicación: para descascarillar, limpiar y desbarbar perforaciones, cortes transversales y ranuras, así como limpiar roscas interiores.
Nota: en el uso mecánico se debe tener en cuenta la velocidad máxima. El cepillo debe sujetarse a 10 mm de profundidad como mínimo e introducirse en la pieza antes de comenzar el trabajo. Utilizar girando a la derecha.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,63 € Sin IVA
/ unidad
9,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días