MICROCEPILLO P/TUBOS SIC D. 6X65-125 MM METAL S3 MM

Microcepillo para tubos SiC

Ver información técnica

Referencias

LESSMANN®:541.200.60
Rubix:799307461000
fabricante:541.200.60
EAN:4017359195031
brand logo

Detalles de producto : MICROCEPILLO P/TUBOS SIC D. 6X65-125 MM METAL S3 MM


Microcepillo para tubos con relleno de carburo de silicio

Características: Espiral de relleno sencilla con alambre de acero de torsión galvanizado y relleno de grano, especialmente flexible. Longitud total 125 mm.

Aplicación: Para limpiar y pulir boquillas y perforaciones pequeñas así como desbarbar perforaciones y cavidades de juntas tóricas.

Nota: En el uso mecánico se debe tener en cuenta la velocidad máxima. El cepillo debe sujetarse a 10 mm de profundidad como mínimo e introducirse en la pieza antes de comenzar el trabajo. Utilizar girando a la derecha.

Información técnica


Atributos
12,97 € Sin IVA
/ unidad
15,69 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días