MICROCEPILLO P/TUBOS SIC D. 8X65-125 MM METAL S3 MM
Microcepillo para tubos SiC
Ver información técnicaReferencias
LESSMANN®:541.200.80
Rubix:799307458000
fabricante:541.200.80
EAN:4017359195048
Detalles de producto : MICROCEPILLO P/TUBOS SIC D. 8X65-125 MM METAL S3 MM
Microcepillo para tubos con relleno de carburo de silicio
Características: Espiral de relleno sencilla con alambre de acero de torsión galvanizado y relleno de grano, especialmente flexible. Longitud total 125 mm.
Aplicación: Para limpiar y pulir boquillas y perforaciones pequeñas así como desbarbar perforaciones y cavidades de juntas tóricas.
Nota: En el uso mecánico se debe tener en cuenta la velocidad máxima. El cepillo debe sujetarse a 10 mm de profundidad como mínimo e introducirse en la pieza antes de comenzar el trabajo. Utilizar girando a la derecha.
Características: Espiral de relleno sencilla con alambre de acero de torsión galvanizado y relleno de grano, especialmente flexible. Longitud total 125 mm.
Aplicación: Para limpiar y pulir boquillas y perforaciones pequeñas así como desbarbar perforaciones y cavidades de juntas tóricas.
Nota: En el uso mecánico se debe tener en cuenta la velocidad máxima. El cepillo debe sujetarse a 10 mm de profundidad como mínimo e introducirse en la pieza antes de comenzar el trabajo. Utilizar girando a la derecha.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,55 € Sin IVA
/ unidad
15,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días