CEPILLO CONICO ALAMETAL DE ACERO 100X12 MM TRENZADO 0,5 MM

Cepillo cónico alambre de acero trenzado

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:79760100, 9722150100
Rubix:799295637000
fabricante:9722150100
brand logo

Detalles de producto : CEPILLO CONICO ALAMETAL DE ACERO 100X12 MM TRENZADO 0,5 MM


Cepillo cónico, alambre de acero, trenzado

Características: Con rosca M14 x 2.

Aplicación: Para utilizar en todas las amoladoras angulares monomanuales convencionales Para el uso agresivo en trabajos de limpieza complicados y para mecanizar superficies grandes. Para eliminar pintura, rebabas, escoria, óxido, cascarilla, etc.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,94 Sin IVA
/ unidad
19,29 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días