MICROCEPILLO P/TUBO INOXIDABLE DIAMETALRO 20X25-90 MMETAL S3,8 MM

Microcepillo para tubo inoxidable

Ver información técnica
Referencias
LESSMANN®:565.542.00
Rubix:799307459000
fabricante:565.542.00
EAN:4017359314180
brand logo

Detalles de producto : MICROCEPILLO P/TUBO INOXIDABLE DIAMETALRO 20X25-90 MMETAL S3,8 MM


Microcepillos para tubos, alambre de acero inoxidable

Características: espiral de relleno sencilla con alambre de acero de torsión galvanizado, para entornos agresivos. Longitud de relleno 25 mm, longitud total 90 mm. Ø del vástago 3,8 mm.

Aplicación: para descascarillar, limpiar y desbarbar perforaciones, cortes transversales y ranuras, así como limpiar roscas interiores.

Nota: en el uso mecánico se debe tener en cuenta la velocidad máxima. El cepillo debe sujetarse a 10 mm de profundidad como mínimo e introducirse en la pieza antes de comenzar el trabajo. Utilizar girando a la derecha.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,82 Sin IVA
/ unidad
14,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días