CEPILLO, P/TUBOS CONON ROSCA M6 D. 14 MMETAL NAILON LISO 0,15 MM

Cepillo tubos con rosca M6, rosca latón

Ver información técnica

Referencias

LESSMANN®:500814
Rubix:799295611000
fabricante:500814
EAN:4017359011621
brand logo

Detalles de producto : CEPILLO, P/TUBOS CONON ROSCA M6 D. 14 MMETAL NAILON LISO 0,15 MM


Cepillo para tubos, cerdas de nailon, liso

Características: espiral de relleno sencilla con dos alambres, longitud de relleno 80 mm, longitud total 115 mm. Con rosca M6.

Aplicación: para limpiar tubos, rejillas, manguitos y cilindros, así como para desbarbar orificios.

Nota: en el uso mecánico se debe tener en cuenta la velocidad máxima de 3000 min-1. El cepillo debe sujetarse a 10 mm de profundidad como mínimo e introducirse en la pieza antes de comenzar el trabajo. Utilizar girando a la derecha.

Información técnica


Atributos
8,20 € Sin IVA
/ unidad
9,92 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días