MICROCEPILLO TUBOS ALMBRE ACERO DIAMETALRO16X25-90 MMETAL S3,8 MM

Microcepillo tubos alambre acero

Ver información técnica

Referencias

LESSMANN®:565.321.60
Rubix:799307470000
fabricante:565.321.60
EAN:4017359208793
brand logo

Detalles de producto : MICROCEPILLO TUBOS ALMBRE ACERO DIAMETALRO16X25-90 MMETAL S3,8 MM


Microcepillo para tubos, alambre de acero

Características: espiral de relleno sencilla con alambre de acero de torsión galvanizado, para entornos agresivos. Longitud de relleno 25 mm, longitud total 90 mm. Ø del vástago 3,8 mm.

Aplicación: para descascarillar, limpiar y desbarbar perforaciones, cortes transversales y ranuras, así como limpiar roscas interiores.

Nota: en el uso mecánico se debe tener en cuenta la velocidad máxima. El cepillo debe sujetarse a 10 mm de profundidad como mínimo e introducirse en la pieza antes de comenzar el trabajo. Utilizar girando a la derecha.

Información técnica


Atributos
7,29 € Sin IVA
/ unidad
8,82 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días