MICROCEPILLO P/TUBOS SIC D. 25X65-125 MM METAL S5,7 MM

Microcepillo para tubos SiC

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:79670250, 9731040250
Rubix:799307462000
fabricante:9731040250
EAN:4017359195109
brand logo

Detalles de producto : MICROCEPILLO P/TUBOS SIC D. 25X65-125 MM METAL S5,7 MM


Microcepillo para tubos con relleno de carburo de silicio

Características: Espiral de relleno sencilla con alambre de acero de torsión galvanizado y relleno de grano, especialmente flexible. Longitud total 125 mm.

Aplicación: Para limpiar y pulir boquillas y perforaciones pequeñas así como desbarbar perforaciones y cavidades de juntas tóricas.

Nota: En el uso mecánico se debe tener en cuenta la velocidad máxima. El cepillo debe sujetarse a 10 mm de profundidad como mínimo e introducirse en la pieza antes de comenzar el trabajo. Utilizar girando a la derecha.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,92 Sin IVA
/ unidad
14,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días