CEPILLO, P/TUBOS CONON ROSCA M6 D. 16 MMETAL NAILON LISO 0,15 MM
Cepillo tubos con rosca M6, rosca latón
Ver información técnicaReferencias
LESSMANN®:500816
Rubix:799295605000
fabricante:500816
EAN:4017359011614
Detalles de producto : CEPILLO, P/TUBOS CONON ROSCA M6 D. 16 MMETAL NAILON LISO 0,15 MM
Cepillo para tubos, cerdas de nailon, liso
Características: espiral de relleno sencilla con dos alambres, longitud de relleno 80 mm, longitud total 115 mm. Con rosca M6.
Aplicación: para limpiar tubos, rejillas, manguitos y cilindros, así como para desbarbar orificios.
Nota: en el uso mecánico se debe tener en cuenta la velocidad máxima de 3000 min-1. El cepillo debe sujetarse a 10 mm de profundidad como mínimo e introducirse en la pieza antes de comenzar el trabajo. Utilizar girando a la derecha.
Características: espiral de relleno sencilla con dos alambres, longitud de relleno 80 mm, longitud total 115 mm. Con rosca M6.
Aplicación: para limpiar tubos, rejillas, manguitos y cilindros, así como para desbarbar orificios.
Nota: en el uso mecánico se debe tener en cuenta la velocidad máxima de 3000 min-1. El cepillo debe sujetarse a 10 mm de profundidad como mínimo e introducirse en la pieza antes de comenzar el trabajo. Utilizar girando a la derecha.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,25 € Sin IVA
/ unidad
9,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días