POLY V 1130 (445) J08

Cinturón acanalado RB

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:8 PJ 1130 RB
Rubix:798143468000
fabricante:1937894
EAN:4014486132953
brand logo

Resumen técnico

Perfilpj
Longitud1130 mm
Número de nervaduras8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLY V 1130 (445) J08


Potencia flexible

Las correas acanaladas combinan la gran flexibilidad de una correa plana con el potente rendimiento de una correa trapezoidal. Las nervaduras, que discurren paralelas en un perfil en V, están fabricadas con un compuesto de caucho de bajo desgaste. La cuerda tensora de alta resistencia está diseñada para una amplia gama de aplicaciones de correas trapezoidales.


Larga vida útil

La cuerda tensora está incrustada en un compuesto de caucho de alta adherencia en toda la anchura de la correa acanalada. Un compuesto de caucho reforzado con fibras y sin desgaste garantiza un funcionamiento suave, resistencia al aceite y al calor y una larga vida útil. Los diámetros de polea más pequeños posibles cumplen los requisitos de transmisiones con altas velocidades, así como de transmisiones de baja velocidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto81 g
Perfilpj
Longitud1130 mm
Número de nervaduras8
Distancia acanalada2.34 mm
Altura3.5 mm
Materialcr
Designación de la correra8 pj 1130
22,98 € Sin IVA
/ unidad
27,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días